Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, gelb, für J00026A0182


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knickschutztülle, gelb, für J00026A0182
Knickschutztülle, gelb, für J00026A0182
Artikel-Nr.:
     C1161-100001214
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001214
EAN/GTIN:
     4018359243562
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztülle, gelb, für J00026A0182
Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Knickschutztülle, gelb RAL 1021, Ø 5.5 mm, mit Rasthebelschutz
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: Tülle für MP8 (J00026A0182)
Weitere Informationen:
EF002356:
5.5
EF000007:
EV000234
EF002169:
EV000139
EF005309:
-
EF000081:
-
EF000073:
-
EF000025:
-
EF000309:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telegärtner knickschutztülle, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle gelb, Kabeltülle, Knickschutz, Tülle, Schutztülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,08*
€ 79,8252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,50*
€ 77,945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,93*
€ 73,6967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,29*
€ 70,5551
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,97*
€ 61,8443
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.