Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltschrumpfschlauch (43.7/15.3), L=130mm, für Endpunkt, 1/2"-7/8" Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100001282
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001282
EAN/GTIN:
     4018359531010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2,4x100mm
schrumpfschlauch
Kaltschrumpfschlauch (43.7/15.3), L=130mm, für Endpunkt, 1/2"-7/8" Kabel
Anmerkungen: Zur Abdichtung einer Verbindung zwischen Kabel und Gerät, Für Steckverbindertypen N, 4.3-10 und 7-16
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: 1/2" Feeder - 7/8" Feeder
Durchmesser min.: 13,5 mm
Durchmesser max.: 38,0 mm
Weitere Informationen:
EF001139:
EV004268
EF001438:
0.13
EF000007:
-
EF006243:
-
EF002169:
-
EF008048:
-
EF005124:
-
EF007951:
-
EF003676:
-
EF000025:
-
EF003677:
-
EF007988:
-
EF000010:
-
EF002393:
-
EF007677:
-
EF001073:
-
EF008093:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kaltschrumpfschlauch, Kabelschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.