Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 Port Cross Connect Panel CCP32, 19", 1 HE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16 Port Cross Connect Panel CCP32, 19", 1 HE, schwarz
16 Port Cross Connect Panel CCP32, 19", 1 HE, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1161-100007003
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007003
EAN/GTIN:
     4018359407292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
telegärtner patchpanel 16 port
telegärtner patchpanel
patchpanel 16 port
16 Port Cross Connect Panel CCP32, 19", 1 HE, schwarz
Um schnell und flexibel Daten übertragen zu können, ist das Cross Conenect Pabel die optimale Wahl. Sowohl das ankommende als auch das abgehende Signal können an der Frontseite gepatched werden. Das Durchführungspanel ist für Anwendungen gem. EN 50173-2, Anlage F für Klasse EA bis 500MHz(10Gbit/s, PoE+) geeignet. Die geringe Einbautiefe ermöglicht ein vielfältiges Einsatzspektrum wie zum Beispiel im Rechenzentrum, im Labor oder für die mobile Datenkommunikation.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 19", 16 Ports: 32x RJ45, 10 Gigabit Ethernet
Farbe: schwarz
Kurzbezeichnung: 16 Port Cross Connect Panel CCP32, 1 HE
Weitere Informationen:
EF003561:
1
EF000007:
EV000206
EF000116:
9005.
EF000049:
46
EF004395:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF001579:
-
EF000124:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Rangierfeld, Patchfeld, Rangierverteiler, Patchpanel Kupfer, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Verteilerpanel, Kupfer Patchpanel, 19 Zoll-Panel, Rangierpanel, 19 Zoll-Leiste, Rangierfeld, 19 Zoll-Verteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,24*
€ 415,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,56*
€ 399,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,47*
€ 392,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.