Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Modulträger 1 HE inkl. 24xAMJ-Kupplung K Cat.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J02023A0026 Patch Panel 1U
Telegärtner J02023A0026 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C1161-100007007
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007007
EAN/GTIN:
     4018359308629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
19" Modulträger 1 HE inkl. 24xAMJ-Kupplung K Cat.6
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: geeignet für Class EA (ISO/IEC) Channel, geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: inkl. 24 AMJ-Kupplungen K Cat.6A, Potentialanschluss-Set, ohne Kabelabfangung
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: 19" Modulträger 1 HE
Weitere Informationen:
EF004395:
24
EF001579:
24
EF003561:
1
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000049:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF000124:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder telegärtner, 19 modulträger, rj45 steckverbinder cat 6a, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Panel, Kupfer Patchpanel, Panel, Modularer Verteiler, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Verteilerpanel, Patchfeld, 19 Zoll-Patch-Panel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.