Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Modulträger 1 HE inkl. 24x AMJ-Modul K Cat.6A(IEC), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J02023A0033 Patch Panel 1U
Telegärtner J02023A0033 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C1161-100007009
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007009
EAN/GTIN:
     4018359337308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
19" Modulträger 1 HE inkl. 24x AMJ-Modul K Cat.6A(IEC), schwarz
Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine durchgängige Steckverbindertechnik als auch Anschlusstechnik setzen. Die 19" Modulträger sind die richtige Lösung für die individuelle Gestaltung im Verteilbereich. Sie sind in grau oder schwarz und mit oder ohne Kabelabfangung erhältlich. Es kann auf, mit unseren hochperformanten Modulen, vorbestückte Varianten oder Leergehäuse zurückgegriffen werden. Die Auschnitte im praktischen Keystone-Format ermöglichen eine individuelle Bestückung. Die bestückten Varianten erfüllen die übertragungstechnischen Eigenschaften nach Cat. 6A gemäß EN 60603-7-51.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: inkl. 24 AMJ-Module K Cat.6A (ISO/IEC) T568A, Kabelabfangung und Potentialanschluss-Set
Farbe: schwarz
Kurzbezeichnung: 19" Modulträger 1 HE
Weitere Informationen:
EF004395:
24
EF001579:
24
EF003561:
1
EF000007:
EV000206
EF000049:
-
EF000116:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF000124:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 24 port patchpanel telegärtner, 19 zoll modulträger, 19 zoll modulträger telegärtner, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Rangierfeld, Panel, 19 Zoll-Verteilerpanel, Modularer Verteiler, Patchfeld, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, Kupfer Patchpanel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.