Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPPI25-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 25-port ISDN patch panel Cat.3 1U
Telegärtner 25-port ISDN patch panel Cat.3 1U
Artikel-Nr.:
     C1161-100007031
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007031
EAN/GTIN:
     4018359290641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
24 port patchpanel telegärtner
MPPI25-H
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 25xRJ45 ungeschirmt, ohne Adernmanagement
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: MPPI25-H
Weitere Informationen:
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000049:
-
EF004395:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF001579:
-
EF000124:
-
EF003561:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: isdn patchpanel, telegärtner isdn patchpanel, Telefon-Patchpanel, ISDN-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.