Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" ISDN/Tel. Patch Panel MPPI50-H mit Adernmanagement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 50-port ISDN patch panel
Telegärtner 50-port ISDN patch panel
Artikel-Nr.:
     C1161-100007039
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007039
EAN/GTIN:
     4018359296469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel 50 port
isdn patchpanel
19" ISDN/Tel. Patch Panel MPPI50-H mit Adernmanagement
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 50xRJ45 ungeschirmt, mit Adernmanagement
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: MPPI50-H
Weitere Informationen:
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000049:
-
EF004395:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF001579:
-
EF000124:
-
EF003561:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telegärtner isdn patchpanel, ISDN-Patchpanel, Telefon-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.