Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Durchführungspanel mit 48x AMJ-Kupplung Cat.6 (4x12), 1 HE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J02024C0007 Patch Panel
Telegärtner J02024C0007 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     C1161-100007040
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007040
EAN/GTIN:
     4018359336448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
48 port patchpanel 1he
rj45 steckverbinder telegärtner
19"-Durchführungspanel mit 48x AMJ-Kupplung Cat.6 (4x12), 1 HE, schwarz
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: inkl. 48 AMJ-Kupplungen K Cat.6A (4x12), Kabelabfangung und Potentialanschluss-Set
Farbe: schwarz
Kurzbezeichnung: 19"-Durchführungspanel, 1HE
Weitere Informationen:
EF001579:
48
EF003561:
1
EF000007:
EV000206
EF000049:
-
EF004395:
-
EF000116:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF000124:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, Panel, 19 Zoll-Verteilerpanel, Patchfeld, 19 Zoll-Patch-Panel, 19" Modulträger, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Panel, Rangierpanel, Verteiler Panel, Modularer Verteiler, Verteiler, Patch-Verteiler, Kupfer Patchpanel, Verteilerfeld, Rangierfeld, Rangierverteiler, 19 Zoll-Verteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,42*
€ 552,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,31*
€ 551,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,65*
€ 538,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,59*
€ 536,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,72*
€ 532,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,80*
€ 519,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.