Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST Stecker Singlemode, Keramik/Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST Stecker Singlemode, Keramik/Metall
ST Stecker Singlemode, Keramik/Metall
Artikel-Nr.:
     C1161-100007055
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007055
EAN/GTIN:
     4018359132774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
ST Stecker Singlemode, Keramik/Metall
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für Kabel Ø 2,6 - 3,2 mm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: ST Stecker Singlemode, Keramik/Metall
Fasertyp: E9/125
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF001567:
EV004116
EF001568:
EV000572
EF000007:
EV000154
EF001569:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ST-Stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.