Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFP-Set LC, OS2/APC, 3000 mit Montagehilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFP-Set LC, OS2/APC, 3000 mit Montagehilfe
FFP-Set LC, OS2/APC, 3000 mit Montagehilfe
Artikel-Nr.:
     C1161-100007140
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007140
EAN/GTIN:
     4018359565688
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
FFP-Set LC, OS2/APC, 3000 mit Montagehilfe
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Für Kabel mit Ø 3000 µm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: FFP-Set LC, OS2/APC, 3000 mit Montagehilfe
Fasertyp: E9/125
Weitere Informationen:
EF007760:
EV010769
EF001567:
EV004117
EF001569:
-
EF000010:
-
EF000007:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
EF001568:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL Steckerset
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,33*
€ 414,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,48*
€ 392,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,79*
€ 356,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.