Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFP-Set LC, OS2/PC, 3000 mit Montagehilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFP-Set LC, OS2/PC, 3000 mit Montagehilfe
FFP-Set LC, OS2/PC, 3000 mit Montagehilfe
Artikel-Nr.:
     C1161-100007141
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007141
EAN/GTIN:
     4018359565695
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
FFP-Set LC, OS2/PC, 3000 mit Montagehilfe
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Für Kabel mit Ø 3000 µm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: FFP-Set LC, OS2/PC, 3000 mit Montagehilfe
Fasertyp: G50/125
Weitere Informationen:
EF007760:
EV010769
EF001567:
EV004117
EF001569:
-
EF000010:
-
EF000007:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
EF001568:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL Steckerset
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,87*
€ 367,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,11*
€ 340,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.