Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Duplex Steckverbinder
>
Artikel
LC/APC Duplex Kupplung, Singlemode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, grün, mit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1161-100007164
Hersteller:
Telegärtner
Herst.-Nr.:
100007164
EAN/GTIN:
4018359452902
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LC/APC Duplex Kupplung, Singlemode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, grün, mit Staub- und Laserschutzklappe
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: LC/APC Duplex Kupplung, Singlemode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse mit Staub- und Laserschutzklappe, grün
Einbauart: Einschnapp- oder Schraubmontage
Gehäusefarbe: grün
Einbaumaß: Z77
Weitere Informationen:
EF001567:
EV004116
EF001596:
EV000139
EF000007:
EV000235
EF012064:
-
EF001569:
-
EF001260:
-
EF002506:
-
EF002442:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
LWL Steckverbinder
>
LC Steckverbinder
>
LC Kupplungen
Weitere Suchbegriffe:
LWL-Kupplung
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
telegärtner lwl adapter
,
rundsteckverbinder sonstige
,
lwl-kupplung lc
,
LC Kupplung
,
LC-Duplex-Kupplung
,
LC-Adapter
,
LC-Duplex-Adapter
,
LC-Kupplung
,
Kupplung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen