Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Stecker, Multimode, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SC Stecker, Multimode, Keramik
SC Stecker, Multimode, Keramik
Artikel-Nr.:
     C1161-100007186
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007186
EAN/GTIN:
     4018359256265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
SC Stecker, Multimode, Keramik
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für Kabel Ø 1,8 - 2,2 mm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: SC Stecker, Multimode, Keramik
Fasertyp: G50/125, G62,5/125
Gehäusefarbe: blau
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF001567:
EV004117
EF002935:
EV000741
EF001568:
EV000572
EF001569:
-
EF000007:
-
EF000124:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SC-Stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.