Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Stecker, Multimode, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SC Stecker, Multimode, Keramik
SC Stecker, Multimode, Keramik
Artikel-Nr.:
     C1161-100007195
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007195
EAN/GTIN:
     4018359364588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
SC Stecker, Multimode, Keramik
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für Kabel Ø 2,6 - 3,2 mm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: SC Stecker, Multimode, Keramik
Fasertyp: G50/125 OM3
Gehäusefarbe: türkis
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF001567:
EV004117
EF002935:
EV000741
EF001568:
EV000572
EF001569:
-
EF000007:
-
EF000124:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SC-Stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.