Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFP-Set SC, OS2/PC, 2000 mit Montagehilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFP-Set SC, OS2/PC, 2000 mit Montagehilfe
FFP-Set SC, OS2/PC, 2000 mit Montagehilfe
Artikel-Nr.:
     C1161-100007232
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007232
EAN/GTIN:
     4018359565565
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
FFP-Set SC, OS2/PC, 2000 mit Montagehilfe
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Für Kabel mit Ø 2000 µm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: FFP-Set SC, OS2/PC, 2000 mit Montagehilfe
Fasertyp: E9/125
Weitere Informationen:
EF007760:
EV010769
EF001567:
EV004117
EF001569:
-
EF000010:
-
EF000007:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
EF001568:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL Steckerset
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,71*
€ 332,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,42*
€ 311,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.