Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungsglied LC, E9/125, 1310/1550 nm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dämpfungsglied LC/PC 5dB E9/125 1310/1550nm 100007349
Dämpfungsglied LC/PC 5dB E9/125 1310/1550nm 100007349
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100007349
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007349
EAN/GTIN:
     4018359288143
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied LWL
dämpfungsglied lwl
Dämpfungsglied LC, E9/125, 1310/1550 nm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: Dämpfungsglied LC, E9/125, 1310/1550 nm
Einfügedämpfung: 5 dB
Weitere Informationen:
EF017221:
-
EF001548:
-
EF000416:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL-Dämpfungsglied, Dämpfungsregler, Dämpfungsglied
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,96*
€ 299,8324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,64*
€ 297,0716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,67*
€ 278,0673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,10*
€ 275,009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,81*
€ 258,0039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.