Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOC Steckerset IP69K MFP8 T568B Cat.6A(IEC), Edelstahl-Ausführung 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100007388
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007388
EAN/GTIN:
     4018359420918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TOC Steckerset IP69K MFP8 T568B Cat.6A(IEC), Edelstahl-Ausführung 1.4404
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Edelstahl-Ausführung 1.4404
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: TOC Steckerset IP69K
Beschreibung: MFP8 T568B Cat.6A (ISO/IEC); AWG22-27
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF000881:
true
EF001619:
EV009583
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.