Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOC Kupplung IP68, AMJ Kupplung K, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOC Kupplung IP68, AMJ Kupplung K, Messing vernickelt
TOC Kupplung IP68, AMJ Kupplung K, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C1161-100007390
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007390
EAN/GTIN:
     4018359418083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
telegärtner rj-45 kupplung
rj-45 kupplung
TOC Kupplung IP68, AMJ Kupplung K, Messing vernickelt
TOC steht für Telecommunications Outdoor Connectors und bietet Verkabelungs-Profis bei rauesten Anwendungen die Zuverlässigkeit und Flexibilität, die Sie sich für Ihre Netzwerkanbindung wünschen. Ob in der Telekommunikation, Sicherheitsanwendungen oder der Automatisierung, aber auch bei Anwendungen im Militär-, Offshore-, oder Bergbau-Bereich kommen die handlichen und montagefreundlichen TOC-Steckverbinder zum Einsatz. Die Konformität mit den Vorgaben der Schutzklasse IP68 und die hervorragenden Materialeigenschaften ermöglichen einen Einsatz in härtesten Umgebungsbedingungen, und dies in einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C. Das Verriegeln, Zugentlasten und Abdichten der TOC Steckverbinder erfolgt über eine Drehbewegung und erfordert keine weiteren Arbeitsschritte. Für Sie bedeutet das: einfache, schnelle und fehlerfreie Installation, hohe Übertragungssicherheit und Flexibilität bei der Verkabelung. Die TOC Kupplung mit eingebauter RJ45 Durchführungskupplung kann für Verlängerungen mit in die Verkabelungsstruktur integriert werden.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Messing, vernickelt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: TOC Kupplung IP68
Beschreibung: AMJ Kupplung K Cat.6A
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001025
EF002442:
EV009216
EF001619:
-
EF000881:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung cat6a, Kupplung, Kuppler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.