Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOC Steckerset IP69K, LC Duplex Multimode, Edelstahl-Ausführung 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100007396
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007396
EAN/GTIN:
     4018359420949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckerset
steckerset ip68
TOC Steckerset IP69K, LC Duplex Multimode, Edelstahl-Ausführung 1.4404
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Edelstahl-Ausführung 1.4404
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: TOC Steckerset IP69K
Beschreibung: LC Duplex Multimode
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF001567:
EV004117
EF001569:
-
EF000007:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
EF007760:
-
EF001568:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.