Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOC Kupplung IP68, LC Duplex Kupplung Singlemode/Multimode, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOC Kupplung IP68, LC Duplex Kupplung Singlemode/Multimode, Messing vernickelt
TOC Kupplung IP68, LC Duplex Kupplung Singlemode/Multimode, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C1161-100007407
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007407
EAN/GTIN:
     4018359420994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter singlemode
lwl adapter
TOC Kupplung IP68, LC Duplex Kupplung Singlemode/Multimode, Messing vernickelt
TOC steht für Telecommunications Outdoor Connectors und bietet Verkabelungs-Profis bei rauesten Anwendungen die Zuverlässigkeit und Flexibilität, die Sie sich für Ihre Netzwerkanbindung wünschen. Ob in der Telekommunikation, Sicherheitsanwendungen oder der Automatisierung, aber auch bei Anwendungen im Militär-, Offshore-, oder Bergbau-Bereich kommen die handlichen und montagefreundlichen TOC-Steckverbinder zum Einsatz. Die Konformität mit den Vorgaben der Schutzklasse IP68 und die hervorragenden Materialeigenschaften ermöglichen einen Einsatz in härtesten Umgebungsbedingungen, und dies in einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C. Das Verriegeln, Zugentlasten und Abdichten der TOC Steckverbinder erfolgt über eine Drehbewegung und erfordert keine weiteren Arbeitsschritte. Für Sie bedeutet das: einfache, schnelle und fehlerfreie Installation, hohe Übertragungssicherheit und Flexibilität bei der Verkabelung. Die TOC-Serie in LC Duplex besticht durch ihre einfache Handhabung sowie Flexibilität in der Installation. Es können vorkonfektionierte Kabel in das TOC Steckergehäuse eingeführt werden oder die Montage der LC Stecker erfolgt vor Ort. Der beiliegende Halterahmen mit verlängertem Rasthebel nimmt die LC Stecker fest auf und bietet eine zusätzliche werkzeugfreie Zugentlastung. Mit dem verlängerten Rasthebel lassen sich die LC Stecker in Verbindungen mit SFP+ Transceiver oder LC Duplex Kupplungen auch bei beengten Platzverhältnissen mühelos Stecken und Ziehen. Darüber hinaus können die unterschiedlichen Einbaulagen der SFP+ Transceiver in allen Achsen ausgeglichen werden. Das TOC Steckergehäuse ist für Kabeldurchmesser bis 9,5 mm (u.a. PE-Kabel) ausgelegt. Für Verlängerungen kann die TOC Kupplung mit eingebauter LC Duplex Durchführungskupplung mit in die Verkabelungsstruktur integriert werden.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Messing, vernickelt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: TOC Kupplung IP68
Beschreibung: LC Duplex Kupplung Singlemode/Multimode
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001025
EF002442:
EV009216
EF001619:
-
EF000881:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telegärtner lwl adapter, Kuppler, Kupplung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.