Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX IP20 RJ45-Stecker AWG24-27 Cat.6A(IEC) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX IP20 RJ45-Stecker AWG24-27 Cat.6A(IEC) schwarz
STX IP20 RJ45-Stecker AWG24-27 Cat.6A(IEC) schwarz
Artikel-Nr.:
     C1161-100007451
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007451
EAN/GTIN:
     4018359328788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
RJ-45 Stecker
STX IP20 RJ45-Stecker AWG24-27 Cat.6A(IEC) schwarz
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: AWG24-27, mit Knickschutztülle (schwarz)
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: STX IP20 RJ45-Stecker Cat.6A (ISO/IEC)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF000881:
true
EF001619:
EV009583
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF000007:
EV000206
EF004498:
24 | 27
EF006243:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.