Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX M12x1 KS D-kod. Cat.5, CP4D180-3-5IDC600FA000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100007501
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007501
EAN/GTIN:
     4018359541361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
STX M12x1 KS D-kod. Cat.5, CP4D180-3-5IDC600FA000
Mit der M12x1 Steckverbinderserie können Applikationen wie Sicherheits- bzw. Videoüberwachung (CCTV), Fahrgastinformationssysteme (PIS), Produktionsanlagen bzw. Fertigungsüberwachung mit hochauflösenden Kameras realisiert werden. Anwender können an der sehr schnellen Schnittstelle mit dem M12 Rundsteckverbinder zum Beispiel Röntgenapparate zur Gepäcküberprüfung an Flughäfen gekapselt und manipulationssicher anschließen. Aber auch in Schienenfahrzeugen ist der M12 ein echter Trumpf: Die steigende Datenmenge kann zuverlässig verteilt und an alle im Zug verbundenen Systeme und Geräte, zum Beispiel Kameras oder Switches, übertragen werden. Als 4-poliger, D-kodierter Kompaktsteckverbinder in Cat.5 kann der M12 von Telegärtner im PROFINET-Umfeld Datenraten bis 100 Mbit/s übertragen.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 4-polig, D-kodiert, gerade, Steckerset, 360° Schirmung, IDC, Länge des Steckers: 70 mm, feldkonfektionierbar
Bezeichnung: STX M12x1 KS D-kod. Cat.5
Kurzbezeichnung: CP4D180-3-5IDC600FA000
Weitere Informationen:
EF002935:
EV000154
EF001619:
EV002392
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF000881:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000010:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.