Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX M12x1 EBB X-cod. Cat.6A(IEC) 90°, BS8X090-1-4THR085BM000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX M12x1 EBB X-cod. Cat.6A(IEC) 90°, BS8X090-1-4THR085BM000
STX M12x1 EBB X-cod. Cat.6A(IEC) 90°, BS8X090-1-4THR085BM000
Artikel-Nr.:
     C1161-100007554
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007554
EAN/GTIN:
     4018359476434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
STX M12x1 EBB X-cod. Cat.6A(IEC) 90°, BS8X090-1-4THR085BM000
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 8-polig, X-kodiert, gewinkelt, einteilig, Schirmanbindung 4-fach, Lötanschluss THR, 8,5 mm Abstand zur Leiterplatte, Einbau von hinten
Bezeichnung: STX M12x1 EBB X-cod. Cat.6A (ISO/IEC) 90°
Kurzbezeichnung: BS8X090-1-4THR085BM000
Einbaumaß: Z138; Z158
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000154
EF001619:
EV009583
EF000124:
EV000764
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF000881:
-
EF000007:
-
Weitere Suchbegriffe: Einbaubuchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.