Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V14 LWL-Steckerset, LC Duplex, Singlemode, ohne Knickschutzspirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V14 LWL-Steckerset, LC Duplex, Singlemode, ohne Knickschutzspirale
STX V14 LWL-Steckerset, LC Duplex, Singlemode, ohne Knickschutzspirale
Artikel-Nr.:
     C1161-100007573
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007573
EAN/GTIN:
     4018359362232
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckerset
STX V14 LWL-Steckerset, LC Duplex, Singlemode, ohne Knickschutzspirale
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: ohne Knickschutzspirale
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V14 LWL-Steckerset
Fasertyp: Singlemode
Stecker-Bauform: LC Duplex
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF001567:
EV004116
EF001569:
-
EF000007:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
EF007760:
-
EF001568:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, LWL-Steckerset, LC-Duplex-Connector, LC-Duplex-Stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.