Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V1 Flanschset LC-D-Kupplung MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V1 Flanschset LC-D-Kupplung MM
STX V1 Flanschset LC-D-Kupplung MM
Artikel-Nr.:
     C1161-100007578
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007578
EAN/GTIN:
     4018359329167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
STX V1 Flanschset LC-D-Kupplung MM
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V1 Flanschset
Einsatz: LC Duplex
Fasertyp: Multimode
Gehäuse: Kunststoff
Einbaumaß: Z124; Z125
Weitere Informationen:
EF002505:
EV005168
EF002506:
EV005168
EF012064:
-
EF001569:
-
EF001260:
-
EF001596:
-
EF000007:
-
EF001567:
-
EF002442:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, lwl adapter multimode, rundsteckverbinder sonstige, telegärtner lwl adapter, LC-Duplex-Adapter, LC-Duplex-Kupplung, Kupplung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.