Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V14 Norm-Flanschset, Metall, Multimode, LC Duplex-Kpl., rechteckiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V14 Norm-Flanschset, Metall, Multimode, LC Duplex-Kpl., rechteckiger
STX V14 Norm-Flanschset, Metall, Multimode, LC Duplex-Kpl., rechteckiger
Artikel-Nr.:
     C1161-100007580
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007580
EAN/GTIN:
     4018359362256
Suchbegriffe:
LWL-Kupplung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
STX V14 Norm-Flanschset, Metall, Multimode, LC Duplex-Kpl., rechteckiger Mon.ausschn.
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: rechteckiger Montageausschnitt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V14 Norm-Flanschset
Einsatz: LC Duplex Kupplung
Fasertyp: Multimode
Einbaumaß: Z132
Weitere Informationen:
EF001567:
EV004117
EF012064:
-
EF001569:
-
EF001260:
-
EF001596:
-
EF002506:
-
EF000007:
-
EF002442:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung lc, rundsteckverbinder sonstige, Flanschset
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.