Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX IP20 SC Stecker, PCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX IP20 SC Stecker, PCF
STX IP20 SC Stecker, PCF
Artikel-Nr.:
     C1161-100007591
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007591
EAN/GTIN:
     4018359331658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
STX IP20 SC Stecker, PCF
Anmerkungen: für Kabel Ø 2,6 - 3,2 mm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Bauform SC nach IEC 61754-4
Bezeichnung: STX IP20 SC Stecker
Fasertyp: PCF, S200/230
Gehäusefarbe: rot
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000741
EF001567:
EV004117
EF001569:
-
EF000007:
-
EF000124:
-
EF007760:
-
EF001568:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SC-Stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.