Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V4 2SC Steckerset SM m. Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V4 2SC Steckerset SM m. Knickschutz
STX V4 2SC Steckerset SM m. Knickschutz
Artikel-Nr.:
     C1161-100007603
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007603
EAN/GTIN:
     4018359329280
Suchbegriffe:
Steckerset
SC-Stecker
LWL-Steckerset
STX V4 2SC Steckerset SM m. Knickschutz
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: mit Knickschutzspirale
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V4 LWL-Steckerset
Fasertyp: Singlemode
Gehäuse: Kunststoff
Stecker-Bauform: 2SC
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF001567:
EV004116
EF002935:
EV000741
EF001569:
-
EF000007:
-
EF000124:
-
EF007760:
-
EF001568:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.