Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V1 2SC Steckerset MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V1 2SC Steckerset MM
STX V1 2SC Steckerset MM
Artikel-Nr.:
     C1161-100007606
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007606
EAN/GTIN:
     4018359329310
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckerset
STX V1 2SC Steckerset MM
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: ohne Knickschutzspirale
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V1 LWL-Steckerset
Fasertyp: Multimode
Gehäuse: Metall
Stecker-Bauform: 2SC
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF001567:
EV004117
EF002935:
EV000741
EF001569:
-
EF000007:
-
EF000124:
-
EF007760:
-
EF001568:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: steckerset ip67, rundsteckverbinder sonstige, SC-Stecker, Datenstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.