Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V1 2SC Steckerset SM Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V1 2SC Steckerset SM Metall
STX V1 2SC Steckerset SM Metall
Artikel-Nr.:
     C1161-100007608
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007608
EAN/GTIN:
     4018359329334
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckerset
STX V1 2SC Steckerset SM Metall
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: ohne Knickschutzspirale
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V1 LWL-Steckerset
Fasertyp: Singlemode
Gehäuse: Metall
Stecker-Bauform: 2SC
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF001567:
EV004116
EF002935:
EV000741
EF001568:
EV000914
EF000007:
EV000154
EF001569:
-
EF000124:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Datenstecker, SC-Stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.