Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V14 Norm-Flanschset, Metall, Singlemode, SC-RJ-Kupp., rechteckiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V14 Norm-Flanschset, Metall, Singlemode, SC-RJ-Kupp., rechteckiger
STX V14 Norm-Flanschset, Metall, Singlemode, SC-RJ-Kupp., rechteckiger
Artikel-Nr.:
     C1161-100007628
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007628
EAN/GTIN:
     4018359362362
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
Rundsteckverbinder sonstige
STX V14 Norm-Flanschset, Metall, Singlemode, SC-RJ-Kupp., rechteckiger Mon.ausschn.
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: rechteckiger Montageausschnitt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V14 Norm-Flanschset
Einsatz: SC-RJ Kupplung
Fasertyp: Singlemode
Einbaumaß: Z132
Weitere Informationen:
EF001567:
EV004116
EF012064:
-
EF001569:
-
EF001260:
-
EF001596:
-
EF002506:
-
EF000007:
-
EF002442:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.