Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 0,5 m, Tülle gelb, LSZH grau, Cross-Over


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner Patch cable S-FTP Cat.7, 0,5 m cable boot yellow, LSZH grey, Cross-Over Netzwerkkabel Grau
Telegärtner Patch cable S-FTP Cat.7, 0,5 m cable boot yellow, LSZH grey, Cross-Over Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     C1161-100007985
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007985
EAN/GTIN:
     4018359298937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 0,5 m, Tülle gelb, LSZH grau, Cross-Over
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Farbe der Tülle: gelb
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-0,5
Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
0.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005186
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, kat5 0,5m grau, cat7, s-ftp kat 7, EDV-Kabel, Netzwerkkabel, Datenkabel, Rangierkabel, Datenleitung, Patchkabel, Cross-Over
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 0,5 Meter (ab € 6,98* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.