Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC) , 1,0 m, LSZH rot, Cross-Over 10/100/1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC) , 1,0 m, LSZH rot, Cross-Over 10/100/1000
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC) , 1,0 m, LSZH rot, Cross-Over 10/100/1000
Artikel-Nr.:
     C1161-100007988
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007988
EAN/GTIN:
     4018359300777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC) , 1,0 m, LSZH rot, Cross-Over 10/100/1000
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: rot
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-1,0
Länge: 1 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
1.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000233
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000233
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005186
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, sftp kat6 1m, cat7, s-ftp kat 7, Datenkabel, Datenleitung, Cross-Over, Rangierkabel, EDV-Kabel, Patchkabel, Netzwerkkabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.