Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SF/UTP Cat.5 4x2xAWG26/7, PUR, IP20-IP20, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00000A0141 Netzwerkkabel Grün 1 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Telegärtner L00000A0141 Netzwerkkabel Grün 1 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     C1161-100008000
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008000
EAN/GTIN:
     4018359312527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel SF/UTP Cat.5 4x2xAWG26/7, PUR, IP20-IP20, 1m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grün RAL 6018
Schutzart: IP20 - IP20
Kurzbezeichnung: SF/UTP Cat.5 PUR
Länge: 1 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010076
EF001619:
EV002392
EF001438:
1.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF004471:
false
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
26
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, patchkabel cat6a, patchkabel, rj45 steckverbinder telegärtner, Netzwerkkabel, Datenleitung, Datenkabel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.