Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 0,5 m MP8 FS 500, LSZH, lila, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 0,5 m MP8 FS 500, LSZH, lila, 1:1
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 0,5 m MP8 FS 500, LSZH, lila, 1:1
Artikel-Nr.:
     C1161-100008036
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008036
EAN/GTIN:
     4018359378912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 0,5 m MP8 FS 500, LSZH, lila, 1:1
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: lila
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-0,5
Länge: 0,5 m
Rauchdichte: 61034-2
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
0.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF001618:
EV003609
EF004669:
EV003609
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, patchkabel s/ftp cat 6a lila 0,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Datenkabel, Netzwerkkabel, EDV-Kabel, Rangierkabel, Datenleitung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.