Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SF/UTP Cat.5 4x2xAWG26/7, PUR, IP20-IP20, 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100008107 Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Telegärtner 100008107 Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     C1161-100008107
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008107
EAN/GTIN:
     4018359505783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel SF/UTP Cat.5 4x2xAWG26/7, PUR, IP20-IP20, 0,25 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grün RAL 6018
Schutzart: IP20 - IP20
Kurzbezeichnung: SF/UTP Cat.5 PUR
Länge: 0,25 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010076
EF001619:
EV002392
EF001438:
0.25
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF004471:
false
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
26
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.