Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SF/UTP Cat.5 4x2xAWG26/7, PUR, IP20-IP20, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PUR, 0
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PUR, 0
Artikel-Nr.:
     C1161-100008108
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008108
EAN/GTIN:
     4018359505790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel SF/UTP Cat.5 4x2xAWG26/7, PUR, IP20-IP20, 0,5 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grün RAL 6018
Schutzart: IP20 - IP20
Kurzbezeichnung: SF/UTP Cat.5 PUR
Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010076
EF001619:
EV002392
EF001438:
0.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF004471:
false
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
26
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.