Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defined Disconnect CP-Link, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defined Disconnect CP-Link, weiß
Defined Disconnect CP-Link, weiß
Artikel-Nr.:
     C1161-100008112
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008112
EAN/GTIN:
     4018359506469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Defined Disconnect CP-Link, weiß
Der DDCP-Link bietet Anwendern und Netzwerkverantwortlichen eine einfache Möglichkeit, teure und mobile Geräte mit IP-Anschluss vor Beschädigung zu schützen. Sollte das Gerät über eine größere Entfernung, als es das RJ45- Anschlusskabel zulässt, bewegt werden, löst der DDCP-Link die Kabel-Verbindung. Dadurch werden die Anschlüsse der Geräte und der Anschlussdosen vor Beschädigungen und herausgerissenen Buchsen geschützt und teure Reparaturen und Geräteausfälle vermieden. Die Auslösekraft liegt unter den Standardvorgaben der IEC 60603-7 für RJ45-Steckverbinder, wodurch sichergestellt ist, dass die Verbindung zwischen RJ45-Anschlusskabel und DDCP-Link zuerst gelöst wird. Gleichzeitig bietet der DDCP-Link ausreichend hohe Steck- und Ziehkräfte, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung bei geringen Zugkräften zu verhindern. Der DDCP lässt sich ohne großen Aufwand in bestehende Strukturen integrieren, indem er einfach zwischen Anschlussdose und Anschlusskabel oder zwischen Gerät und Anschlusskabel gesteckt wird.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: weiß
Kurzbezeichnung: Defined Disconnect CP-Link
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV001604
EF001438:
5.8
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000202
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000202
EF004471:
true
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF009770:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telegärtner patch-kabel weiß, patch kabel, telegärtner patch-kabel, CP-Link, Defined Disconnect
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.