Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel F/UTP Cat.5, 0,5 m MP8 FS100, LSZH, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel F/UTP Cat.5, 0,5 m MP8 FS100, LSZH, weiß
Patchkabel F/UTP Cat.5, 0,5 m MP8 FS100, LSZH, weiß
Artikel-Nr.:
     C1161-100008162
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008162
EAN/GTIN:
     4018359431938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel F/UTP Cat.5, 0,5 m MP8 FS100, LSZH, weiß
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: weiß
Kurzbezeichnung: MP8 FS 100 LSZH-0,5
Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV009765
EF001619:
EV004113
EF001438:
0.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000202
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000202
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
26
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0,5m cat5e weiß, patch kabel, patch-kabel cat5e, Datenkabel, EDV-Kabel, Rangierkabel, Datenleitung, Netzwerkkabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.