Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP Cat.5 0,5 m MP8 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 0.5m UTP Cat.5e Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m
Telegärtner 0.5m UTP Cat.5e Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100008179
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008179
EAN/GTIN:
     4018359288433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel U/UTP Cat.5 0,5 m MP8 schwarz
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: schwarz
Kurzbezeichnung: MP8 100-0,5
Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV004113
EF001438:
0.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000206
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000206
EF004471:
false
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Datenkabel, Rangierkabel, EDV-Kabel, Datenleitung, Netzwerkkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.