Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5 MP8 100-0,5 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner UTP patch cable 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m
Telegärtner UTP patch cable 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100008184
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008184
EAN/GTIN:
     4018359242510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
Patchkabel Cat.5 MP8 100-0,5 m, grau
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Kurzbezeichnung: MP8 100-0,5
Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV004113
EF001438:
0.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, Datenkabel, Datenleitung, Rangierkabel, Netzwerkkabel, EDV-Kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.