Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5 MP8 100-0,5 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner UTP Patch Cable MP8 100- 0,5m Netzwerkkabel Rot
Telegärtner UTP Patch Cable MP8 100- 0,5m Netzwerkkabel Rot
Artikel-Nr.:
     C1161-100008200
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008200
EAN/GTIN:
     4018359244125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.5 MP8 100-0,5 m, rot
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: rot
Kurzbezeichnung: MP8 100-0,5
Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV004113
EF001438:
0.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000233
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000233
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5e u-utp rot, patch kabel, patch-kabel rot, EDV-Kabel, Netzwerkkabel, Datenleitung, Datenkabel, Rangierkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.