Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5 MP8 100-0,5 m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner UTP Patch Cable MP8 100- 0,5m Netzwerkkabel Gelb
Telegärtner UTP Patch Cable MP8 100- 0,5m Netzwerkkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     C1161-100008201
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008201
EAN/GTIN:
     4018359244132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.5 MP8 100-0,5 m, gelb
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: gelb
Kurzbezeichnung: MP8 100-0,5
Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV004113
EF001438:
0.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000234
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000234
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel u/utp 0,5m gelb cat5e, patch kabel, patch-kabel cat5e, Datenkabel, Netzwerkkabel, Datenleitung, EDV-Kabel, Rangierkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.