Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SF/UTP Cat.5 4x2xAWG26/7, PUR, IP20-IP20, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner SF/UTP CAT.5 PUR 2.0m Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Telegärtner SF/UTP CAT.5 PUR 2.0m Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     C1161-100008282
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008282
EAN/GTIN:
     4018359312589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel SF/UTP Cat.5 4x2xAWG26/7, PUR, IP20-IP20, 2m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grün RAL 6018
Schutzart: IP20 - IP20
Kurzbezeichnung: SF/UTP Cat.5 PUR
Länge: 2 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010076
EF001619:
EV002392
EF001438:
2.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF008065:
EV000154
EF008066:
EV000494
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF003433:
EV005188
EF001692:
26
EF005474:
EV006405
EF008127:
EV000139
EF008128:
EV000139
EF000940:
-
EF008043:
-
EF016498:
-
EF000471:
-
EF003792:
-
EF009770:
-
EF008387:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel telegärtner 2,0m grün, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Netzwerkkabel, Datenleitung, Datenkabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.