Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP Cat.6, 2,0mrot RAL 3017, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00001A0232 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Telegärtner L00001A0232 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1161-100008319
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008319
EAN/GTIN:
     4018359429560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel U/UTP Cat.6, 2,0mrot RAL 3017, LSZH
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: rot
Kurzbezeichnung: MP8 250-2,0
Länge: 2 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV002393
EF001438:
2.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000233
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000233
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 rot 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, Netzwerkkabel, Datenleitung, Rangierkabel, Datenkabel, EDV-Kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.