Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP Cat.5 2,0 m MP8 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 2m UTP Cat.5e Netzwerkkabel Schwarz
Telegärtner 2m UTP Cat.5e Netzwerkkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1161-100008392
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008392
EAN/GTIN:
     4018359288457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel U/UTP Cat.5 2,0 m MP8 schwarz
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: schwarz
Kurzbezeichnung: MP8 100-2,0
Länge: 2 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV004113
EF001438:
2.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000206
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000206
EF004471:
false
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telegärtner patchkabel schwarz 2m, patch kabel, patch-kabel schwarz, EDV-Kabel, Datenleitung, Netzwerkkabel, Rangierkabel, Datenkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.