Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5 MP8 100-2,0 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner UTP patch cable 2.0m Netzwerkkabel Grau 2 m
Telegärtner UTP patch cable 2.0m Netzwerkkabel Grau 2 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100008394
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008394
EAN/GTIN:
     4018359242541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
Patchkabel Cat.5 MP8 100-2,0 m, grau
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Kurzbezeichnung: MP8 100-2,0
Länge: 2 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV004113
EF001438:
2.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, Datenkabel, Netzwerkkabel, Datenleitung, Rangierkabel, EDV-Kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.