Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5 MP8 100-1,5 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner UTP patch cable 1.5m Netzwerkkabel Grau 1,5 m
Telegärtner UTP patch cable 1.5m Netzwerkkabel Grau 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100008396
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008396
EAN/GTIN:
     4018359242565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
Patchkabel Cat.5 MP8 100-1,5 m, grau
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Kurzbezeichnung: MP8 100-1,5
Länge: 1,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV004113
EF001438:
1.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 1,5m kat 5e grau, patch kabel, patch-kabel grau, Rangierkabel, Datenleitung, EDV-Kabel, Datenkabel, Netzwerkkabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.