Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP Cat.6, 3,0 m grau RAL 7035, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00002A0219 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Telegärtner L00002A0219 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1161-100008508
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008508
EAN/GTIN:
     4018359412081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel U/UTP Cat.6, 3,0 m grau RAL 7035, LSZH
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Kurzbezeichnung: MP8 250-3,0
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV002393
EF001438:
3.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 1,0m u/utp grau, patch kabel, patch-kabel cat6, Rangierkabel, Netzwerkkabel, Datenleitung, Datenkabel, EDV-Kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.