Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 5,0 m MP8 FS 500, LSZH, lila, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 5,0 m MP8 FS 500, LSZH, lila, 1:1
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 5,0 m MP8 FS 500, LSZH, lila, 1:1
Artikel-Nr.:
     C1161-100008685
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008685
EAN/GTIN:
     4018359378936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 5,0 m MP8 FS 500, LSZH, lila, 1:1
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: lila
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-5,0
Länge: 5 m
Rauchdichte: 61034-2
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
5.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF001618:
EV003609
EF004669:
EV003609
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a sftp 5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Datenleitung, Rangierkabel, EDV-Kabel, Netzwerkkabel, Datenkabel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,168* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.